Ticalo za bridove 10/4 mm

Artikl br.: 359000 10/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
306 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave senzora 10 mm
Stezna drška ⌀ 10 mm
Ukupna duljina 90 mm
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 359000 10/4
EAN / GTIN 4045197350244
Broj proizvođača 1010400

Opis

Izvedba:

Ekscentrično ticalo je povezano s drškom za pritezanje uz pomoć opruge i omogućava točnost poravnavanja od 0,01 mm.
Svi su dijelovi kaljeni i brušeni.
Sa stupnjevanim ticalom 10 i 4 mm ⌀.

Upotreba:

Za poravnavanje referentnih ploha obaradaka ili bridova.
Broj okretaja vretena cca 600 1/min.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi