{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK5 | |
⌀ kućišta D | 88,5 mm | |
Korisna duljina B | 129 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 40 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
za težinu obratka | 2.000 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320660 5 | |
EAN / GTIN | 4019208014364 | |
Broj proizvođača | 042843 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rotirajući šiljak za tokarenje 60° 5
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
793,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
564,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
605,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
472,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
1.623,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 2.000 | 1.000 | 1.200 | 1.100 | 2.000 | 1.400 |
⌀ kućišta D | 88,5 | 92 | 78 | 96 | 78 | |
maksimalan broj okretaja | 3.500 | 3.200 | 2.600 | 3.200 | 8.000 | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse konus | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Korisna duljina B | 129 | 146 | 132 | 118 | ||
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |