• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Adapter za brzu zamjenu, glodalo s navojnom drškom za unutarnju maticu ER 32, navoj M: M12

Artikl br.: 319781 M12

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje da
Točnost rotacije ≤ 3
Vanjski ⌀ D 45 mm
Duljina izboja A-dimenzija 12,5 mm
Vrsta proizvoda Brzo izmjenjivi adapter

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319781 M12
EAN / GTIN 4062406343736
Broj proizvođača 319781 M12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Dvodijelna izvedba sastoji se od osnovnog tijela i precizne stezne matice.
  • Izrađeno od kvalitetnog čelika za izradu alata, sve funkcijske površine kaljene i obrađene.

Prednost:

Sustav za brzu izmjenu vrlo je jednostavan za upotrebu, a upotrebljava se s pogonjenim alatima. Pripremite alat i adapter za brzu izmjenu, a zatim izvršite zamjenu preko pogonjenog alata. Stezna matica opremljena je kugličnim ležajevima.
Višestruko fleksibilna upotreba:
  • Brza i jednostavna zamjena adaptera na pogonjenom alatu kojim se služite.
  • Odgovara svim pogonjenim alatima, neovisno o proizvođaču, koji su opremljeni ER pogonjenim alatima.

Upotreba:

Za bušenje i glodanje tijekom obrade uz upotrebu pogonjenih alata za ER čahure.