Samocentrirajuća stezna glava ROTA-S-plus 2.0 sa stupnjevanim čeljustima 200

Artikl br.: 313115 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ROTA-S plus
Standard DIN 702-4
Tip 200
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski 8 mm - 208 mm
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji 72 mm - 224 mm
Stezni hod po čeljusti S 7 mm
Vanjski ⌀ A 206 mm
Prolaz E 52 mm
Visina glave svrdla D 86,3 mm
⌀ za centriranje B 185 mm
Ključ unutarnji šesterokut K 12 mm
Težina 16,2 kg
maksimalan broj okretaja 4.800 min-1
Šifra boje za pribor Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda Glava s klinastom šipkom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313115 200
EAN / GTIN 2050001928719
Broj proizvođača 0819202

Opis

Izvedba:

  • Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
  • Dugi vijek trajanja pri najvećoj preciznosti.
  • Modularni sustav zaštite vodilica.
  • Najkraće vrijeme postavljanja.
  • Tijelo glave kaljen do ⌀ 315 mm.
  • Velika prolazna rupa (mjera E!).
  • Sigurnosni zatik za maksimalnu sigurnost rukovanja.
  • Kompatibilnost osnovne čeljusti s glavama sustava „F“ i sa sustavom „Duro“.
  • Fleksibilno stezanje malih i velikih izradaka.
  • Vrlo precizno pritezanje najmanjeg unutarnjeg ⌀.

Izvedba - Slika:

Kaljena, izrazito kruta i polirana košara za glavu.
Osnovne čeljusti s kosim ozubljenjem.
Poseban oblik s rubom za zaštitu od prskanja.
Tipka za promjenu čeljusti.
Osiguravanje čeljusti (3-struko – osim vel. 400).
Zatik za predpozicioniranje osnovne čeljusti.
Aktiviranje sa 6-kutnim ključem.

Upotreba:

Za strojeve s cilindričnim središnjim nosačem ili za prihvat pomoću prirubnice. Pričvršćivanje vijcima s prednje strane. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi za tokarenje.

Standard:

DIN 702-4.

Materijal:

U potpunosti od čelika, i zbog toga prikladan za visoke brojeve okretaja (vidi tablicu).

Opseg isporuke:

1 sigurnosni stezni ključ i 1 komplet pričvrsnih vijaka.
Uključuje 1 komplet stupnjevanih čeljusti.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 312970312990.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi