Garnitura kaljenih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna 250

Artikl br.: 312986 250
Postavite cijenu 3 Piece (57,59 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 250 mm
Duljina D (L) 105 mm
Širina B 28 mm
Visina H 63 mm
odgovaraju kodu boja HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 312986 250
EAN / GTIN 4062406155117

Opis

Napomena:

Kompatibilan s Bison tročeljusnom glavom.
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
    za tip glave Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu