Pince de serrage ER avec joint et gicleurs 15 mm

Réf.: 309002 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 15 mm
Support ER 32
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 469 E
⌀ ext. D 33 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309002 15
EAN / GTIN 4045197645326

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.
Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour ⌀ nominal.
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
    ⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier