{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni stezni ⌀ d | 3 mm | |
| Prihvat | ER 32 | |
| Standard | ISO 15488-A | |
| Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
| Tip | 469 E | |
| Vanjski ⌀ D | 33 mm | |
| Ukupna duljina | 40 mm | |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
| Broj artikla | 309002 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197645203 | |
| Broj proizvođača | 309002 3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |