Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, HSK-A 100 A = 100, ⌀ trna d1: 27mm

Artikl br.: 306270 27
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 6
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 27 mm
⌀ stezanja D1 32 mm
Prihvat HSK-A 100 A = 100
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 6 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 48 mm
Duljina glodaćeg trna L3 s priteznim prstenom 21 mm
Duljina klina glodalice L4 33 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 27
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 27
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 27
Vrsta proizvoda Držač za glodala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 306270 27
EAN / GTIN 4045197290045
Broj proizvođača 306270 27
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S utorom za RFID / Balluff čip. HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačih glava s uzdužnim i poprečnim utorom.

Opseg isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu br. 309860.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.