{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 40 | |
Prihvat | BT 40 A = 100 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 3 mm - 26 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | |
Rezervna ER matica | 40 | |
ER stezni ključ | 40 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302780 40 | |
EAN / GTIN | 4250122615361 | |
Broj proizvođača | 406.02.26.100 |