{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ stezanja D1 | 20 mm | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
| L1 | 100 mm | |
| ⌀ D2 | 31 mm | |
| Ukupna duljina | 160 mm | |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
| Broj artikla | 300415 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197701855 | |
| Broj proizvođača | 300415 20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |