Inserto di troncatura Raggio completo, HU9310, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 275015 3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 19.70 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 16.40 / 1 Articolo
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 3 mm
Condizione di taglio continuo
Tipo HU9310
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura; Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 275015 3
copia
EAN / GTIN 4062406612627
copia
Codice del produttore 275015 3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
380
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
360
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
280
continuo
adatto per / [m/min]
 
irregolare
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Per:

Cartuccia n. art. 274010274026.
Barre alesatrici n. art. 274170274171.