Pločica za ubodno tokarenje neutralna 4 mm

Artikl br.: 275003 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    27,22 € / Piece
  • od 10 Piece
    22,68 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 4 mm
Uvjetovanost reza kontinuirano
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB9140
Prevlaka TiAISN2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,09 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 275003 4
EAN / GTIN 4062406098346

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
130
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
90
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S brušenim bočnim stranama.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274010274026.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata