Držač za izmjenjivu glavu Heavy-Duty 25 mm

Artikl br.: 274004 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina drške h 25 mm
Duljina nastavka b 18 mm
Širina drške b3 30 mm
Ukupna duljina Lukupno 140 mm
Montažni vijak 279815 20
Dosjedni zatik s ravnim površinama 279934 2
Klin 279936 2
Smjer rezanja lijevo i desno
Vrsta proizvoda Osnovni držač mača

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274004 25
EAN / GTIN 4062406095406

Opis

Upotreba:

Za izmjenjivu glavu za ubodno tokarenje br. 274060274076; 274118274120; 274138 – 274139.