{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | HELI-GRIP | |
| Širina uboda w | 4 mm | |
| Primjena | desni | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Dubina utora tmaks | 25 mm | |
| Duljina glave L1 | 44 mm | |
| B | 20 mm | |
| Ukupna duljina L | 140 mm | |
| OAH | 31 mm | |
| WF | 20,6 mm | |
| H | 20 mm | |
| moguće aksijalno probijanje | Da | |
| oznaka proizvođača | HFHR 20-40-4T25 | |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
| Broj artikla | 273768 40-48 | |
| EAN / GTIN | 7291075032833 | |
| Broj proizvođača | 2500153 |