{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Eco | |
| Veličina drške | 16 mm | |
| veličina pločice | 16 mm | |
| Primjena | desno | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Funkcionalna širina L4 | 20 mm | |
| Duljina glave L1 | 30 mm | |
| Ukupna duljina L | 80 mm | |
| Stezni vijak za izmjenjivu pločicu | 269023 3 | |
| Podložna pločica 1,5° | 272600 1,5 | |
| Stezni vijak za podlošku | 279824 1 | |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
| Broj artikla | 271997 16/16 | |
| EAN / GTIN | 4062406734718 | |
| Broj proizvođača | 271997 16/16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |