{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Eco | |
| Veličina drške | 16 mm | |
| veličina pločice | 11 mm | |
| Primjena | poveznice | |
| Standard | DIN ISO 5610 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| ISO kod držača | SDJCR/L 1616H11 | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 11T3.. | |
| Funkcionalna širina L4 | 20 mm | |
| Duljina glave L1 | 30 mm | |
| Ukupna duljina L | 100 mm | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269023 3 | |
| Podložna pločica | 269007 1 | |
| Vijak za podložnu pločicu | 269013 6 | |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
| Primjena | Čeono tokarenje; Čeono tokarenje | |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
| Broj artikla | 260293 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4067263122500 | |
| Broj proizvođača | 260293 16/11 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |