{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Mini | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Veličina pločice | 08 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Stezna visina L2 | 11,5 mm | |
Duljina glave L1 | 42 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 279815 11 | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 270006 42/8 | |
EAN / GTIN | 4045197560049 |