ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, 8×D, Sustav / ⌀ drške: DM/40

Artikl br.: 264930 DM/40
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Vibracija: prigušeno
  • Sustav: DM
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Vibracija prigušeno
Sustav DM
Unutarnje hlađenje da
Ukupna duljina L 408 mm
područje koje se ne može pritezati S 144 mm
preporučena duljina stezanja 160 mm
Garnitura vijaka za montažu 269026 3
Konektor za priključak rashladnog sredstva 269208
Visokotlačno spojno crijevo 269207
odgovarajuće izmjenjive rezne glave 264838; 264839
Vrsta proizvoda Prihvat držača za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 264930 DM/40
EAN / GTIN 4062406231330
Broj proizvođača 264930 DM/40
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opseg isporuke:

Reduktor za priključak za rashladno sredstvo.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!
Dmin. = 1/2 ⌀ drške + H + udaljenost vrha od osi L3 rezne glave.
Pogodna orijentacija držača za unutarnje tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve