Držač za tokarenje 20/12 mm

Artikl br.: 250018 20/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
231 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena desno
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PCLNR/L 2020K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 28 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Podložna
pločica
259031 2
Koljenasta poluga 259015 2
Vijak koljenaste poluge 259018 2
Garnitura opruga 259044 2
Garnitura zatika za opruge 259047 2
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250018 20/12
EAN / GTIN 4045197649959

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu