DNMG 150604 HU7305-1

Artikl br.: 250760 HU7305-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,27 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,06 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
344 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DNMG 150604
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HU7305-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka bez prevlake
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica AM1
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 400 m/min - 700 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250760 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749811

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu