{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ABS® ⌀ d | 50 mm | |
| Prihvat | HSK-A 100 | |
| Drška | ABS | |
| Norma prihvata | DIN 69893 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Duljina izboja A | 80 mm | |
| Vanjski ⌀ d1 | 100 mm | |
| Duljina izbočine L1 | 46,5 mm | |
| Vrsta proizvoda | ABS prihvat |
| Broj artikla | 239030 50 | |
| EAN / GTIN | 4047109040885 | |
| Broj proizvođača | A06 56730 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |