{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 27 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 135 mm | |
za colni ⌀ | 1 1/16 col | |
Duljina izboja LA | 157 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 09T308 28-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236602 27 | |
EAN / GTIN | 4047109190474 | |
Broj proizvođača | U45 22700 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 27 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
733,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
609,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla ;uvjetovano zaobljeno ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla ;uvjetovano zaobljeno ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje |
Nazivni ⌀ D | 27 | 27 |
⌀ drške Ds | 32 | 32 |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
za colni ⌀ | 1 1/16 | 1 1/16 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 157 | 157 |