{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
| Drška | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Strategija rezanja | MTC | |
| Korisna duljina L1 | 28 mm | |
| Duljina izboja LA | 52 mm | |
| ⌀ drške Ds | 20 mm | |
| Duljina drške Ls | 50 mm | |
| Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,5 mm | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 030204 | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
| Broj oštrica Z | 1 | |
| Ukupna duljina L | 102 mm | |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
| Broj artikla | 232298 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197676368 | |
| Broj proizvođača | 232298 14 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |