Kutna glodača glava 90° MECH11 32/4 mm

Artikl br.: 227450 32/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 32 mm
Izvedba drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 11T308
učinkovit broj oštrica Zeff 4
Broj izmjenjivih okretnih pločica 20
maksimalna dubina reza ap maks 46 mm
Duljina izboja L1 55 mm
Ukupna duljina Lukupno 140 mm
⌀ drške Ds h6 32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BDMT 11T308
Vijak za izmjenjivu pločicu 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227450 32/4
EAN / GTIN 4960664503766
Broj proizvođača THN03811

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine ae pri jednakim dubinama rezanja ap. Visoka produktivnost moguća i na manje učinkovitim strojevima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci