BDMT 11T308 ER-N3 ST1400

Artikl br.: 227471 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 11T308 ER-N3
Tip ST1400
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta PR1225
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,09 − 0,16 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227471 ST1400
EAN / GTIN 4960664609437
Broj proizvođača TKB00370

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
140
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Glodala se opremaju jednakim brojem izmjenjivih pločica oblika N2 i N3. Pazite na upute za pozicioniranje na glodačoj glavi.
Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata