BDMT 11T308 ER-N2 GG

Artikl br.: 227480 GG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice BDMT 11T308 ER-N2
Tip GG
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta PR1210
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,09 − 0,2 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227480 GG
EAN / GTIN 4960664622603
Broj proizvođača TKA00369

Tablica aplikacija

GG(G)
K
180
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Glodala se opremaju jednakim brojem izmjenjivih pločica oblika N2 i N3. Pazite na upute za pozicioniranje na glodačoj glavi.
Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata