XDPT..ER-D41 09 mm

Artikl br.: 221939 09
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,50 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,91 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDPT090408-ER-D41
Veličina izmjenjive rezne pločice 09
Tip UNI
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta X500
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 2,01 mm
Posmak fz po zubu 0,15 mm - 1 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221939 09
EAN / GTIN 2050002058712
Broj proizvođača 6010729

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
230
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata