SCLT 05T104 s dijamantnom prevlakom ALU

Artikl br.: 216463 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SCLT 05T104
Tip ALU
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7810
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,08 − 0,18 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 1,98 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216463 ALU
EAN / GTIN 4045197658234

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
1000
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
900
Aluminij > 10% Si
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata