Kutna glodača glava 90° 25/4 mm

Artikl br.: 215803 25/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Glodanje uglova
  • Strategija rezanja: MTC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 25 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške Weldon drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Glodanje uglova
Strategija rezanja MTC
Duljina izboja L1 49 mm
Ukupna duljina Lukupno 105 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
⌀ D3 22 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 47 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 48 mm
Kut uranjanja αmaks 0,72 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 19,85 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1003..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215803 25/4
EAN / GTIN 4062406396541

Opis

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Umetci