XNEX 080608 INOX

Artikl br.: 215188 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    29,26 € / Piece
  • od 10 Piece
    24,38 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.999 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XNEX 080608
Tip INOX
Vrsta HB7635
Rezni materijal HM
maksimalna dubina reza ap maks 4 mm
Posmak fz po zubu 0,13 mm
Debljina pločica S 6.35 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215188 INOX
EAN / GTIN 4062406392260

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Šest oštrica osiguravaju veliku ekonomičnost zahvaljujući maloj cijeni po oštrici.
Dvostrana izmjenjiva rezna pločica od tvrdog metala s dva puta po tri oštrice za modularno kutno glodanje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata