{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Softcut® | |
| Oblik drške | Weldon drška | |
| Kut ukošenja odostraga | 45 stupanj | |
| Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Izmjena alata | PowerCard | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| ⌀ D | 16 mm | |
| minimalni dodirni ⌀ Dmax | 26,3 mm | |
| Duljina izboja L1 | 35 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | |
| ⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SO.T 0836.. | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
| Broj artikla | 214911 16/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197853912 | |
| Broj proizvođača | 214911 16/3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |