Planska glodača glava 45° 50/4 mm

Artikl br.: 214202 50/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 45
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Strategija rezanja: MTC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 50 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Podjela oštrica nejednako
Strategija rezanja MTC
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 63 mm
Ukupna duljina Lukupno 48 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SE.. 1204.
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Standard Tvornička norma
Vrsta proizvoda Planske glodače glave

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214202 50/4
EAN / GTIN 4067263001898

Opis

Izvedba:

Bez unutarnjeg hlađenja (IK).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s oštricom br. 674252 vel. 20IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci