RDHX 1604 MOTN ST1400

Artikl br.: 212298 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    15,33 € / Piece
  • od 10 Piece
    12,77 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
9.421 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RDHX 1604 MOTN
Tip ST1400
Vrsta HB7515
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,3 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212298 ST1400
EAN / GTIN 4045197553829

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
430
Čelik < 750 N/mm²
P
330
Čelik < 900 N/mm²
P
270
Čelik < 1100 N/mm²
P
230
Čelik < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / apmaks. = 3,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata