{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ | 250 mm | |
| Debljina | 3,2 mm | |
| Rezni materijal | HM | |
| ⌀ bušenja | 32 mm | |
| Broj zubi Z | 60 | |
| Podjela t | 13,1 mm | |
| Broj priteznih rupa | 2 | |
| ⌀ priteznih rupa | 11 mm | |
| ⌀ priteznih rupa polukrug | 63 mm | |
| prikladno za pilu | Kaltenbach | |
| Opremanje | HM | |
| prikladno za materijal | Metal | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Vrsta proizvoda | List kružne pile |
| Broj artikla | 179600 250X32M | |
| EAN / GTIN | 4045197095923 | |
| Broj proizvođača | 179600 250X32M | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |