Držač ureznika, podesiv pojačan, tip: 0

Artikl br.: 148200 0
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
288 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 1814

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 1814
Stezni raspon □ 2 mm - 5 mm
za ručni ureznik DIN 352 M1 − M8
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Ukupna duljina 125 mm
Vrsta proizvoda Okretalo za narezno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 148200 0
EAN / GTIN 4045197923929
Broj proizvođača 148200 0
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.
Za velika opterećenja i preciznu primjenu. Sve dimenzije s visokokvalitetnim kovanim čeličnim kućištem i integriranim čvrstim čeljustima. Blok libela za ravno pričvršćivanje.