{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | M2 | |
| Vrsta navoja | M | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Standard | EN 22568 | |
| Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
| Smjer rezanja | desno | |
| nagib | 0,4 mm | |
| Vanjski ⌀ | 16 mm | |
| Visina | 5 mm | |
| Vrsta proizvoda | Nareznica |
| Broj artikla | 140300 M2 | |
| EAN / GTIN | 4045197083067 | |
| Broj proizvođača | 140300 M2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |