{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Vrsta navoja | M | |
| Rezni materijal | HSS-E-PM | |
| Premaz | AlTiX | |
| navoj D | M3x0,5 | |
| Nagib navoja | 0,5 mm | |
| Promjer jezgrene rupe | 2,5 mm | |
| Nominalni promjer metričkog navoja D | 3 mm | |
| Ukupna duljina L | 100 mm | |
| Promjer drška DS | 3,5 mm | |
| Veličina četverokutnog ključa □ | 2,7 mm | |
| Razred tolerancije navoja | ISO 2X 6HX | |
| Oblik rezanja | C | |
| Namjena kod vrste provrta | slijepa rupa | |
| Kut torzije | 40 stupanj | |
| Norma | Werksnorm | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Rashladno sredstvo za podmazivanje | da | |
| Serija | Master Tap | |
| Oznaka proizvođača | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM extra lan | |
| Položaj sučelja | strana stroja | |
| Vrsta snimanja | Cilindrična drška | |
| Kodiranje točke razdvajanja | ZYL00352105 | |
| duljina drške LS | 78 mm | |
| Duljina dijela za rezanje navoja Lc | 4 mm | |
| Duljina zasjeka | 1,25 mm | |
| Kut narezivanja | 10,62 stupanj | |
| Broj oštrica | 3 | |
| Smjer spirale | desno | |
| Vrsta alata za očitanje | strojni ureznici za dinamičku obradu | |
| Do dubine (x promjer) | 2,5 | |
| Broj steznih utora | 3 | |
| Promjer jezgrene rupe, smjernica | 2,45 mm | |
| Kut ruba | 60 stupanj | |
| Materijal za rezanje, oznaka proizvođača | HSS-E-PM | |
| Prihvat | točka razdvajanja 1 | |
| Smjer rezanja | desno režuće | |
| Mediji | bez nosača podataka | |
| Postupak obrade | obrada navoja unutarnja (EGI) | |
| Prsten u boji | zelena | |
| Vrsta proizvoda | Ureznici |
| Broj artikla | 134680 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197899811 | |
| Broj proizvođača | 134680 M3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |