{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | G1.1/4 | |
| Prevlaka | vaporiziran | |
| Vrsta navoja | G | |
| Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Standard | DIN 5156 | |
| Oblik rezanja | C | |
| Kut spirale | 40 stupanj | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Nagib navoja | 2,309 mm | |
| navoja po colu | 11 | |
| ⌀ navoja | 41,91 mm | |
| Ukupna duljina L | 170 mm | |
| ⌀ drške Ds | 32 mm | |
| 4-kutna drška □ | 24 mm | |
| ⌀ osnovne rupe | 39,5 mm | |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
| Broj steznih utora | 5 | |
| Prsten u boji | nema | |
| Broj oštrica Z | 5 | |
| Dubina navoja | 125,7 mm | |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
| Broj artikla | 137350 G1.1/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197079916 | |
| Broj proizvođača | 137350 G1.1/4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |