Maskin-gängtapp G1.1/4

Art-nr: 137350 G1.1/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 5156
  • Skärfasform: C

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga G1.1/4
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 5156
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 2,309 mm
Varvper tum 11
Gäng-⌀ 41,91 mm
totallängd L 170 mm
Skaftdiameter Ds 32 mm
Skaftfyrkant □ 24 mm
Kärnhåls-⌀ 39,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 5
Färgring Utan
Antal skär Z 5
Gängdjup 125,7 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 137350 G1.1/4
EAN/GTIN 4045197079916

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Ytan ånganlöpt, minskad löseggsbildning.
HSS

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).
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
    G Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen