Strojni ureznik G1/2

Artikl br.: 137350 G1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 5156
  • Oblik rezanja: C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja G1/2
Prevlaka vaporiziran
Vrsta navoja G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 5156
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,814 mm
Navoji po colu 14
⌀ navoja 20,96 mm
Ukupna duljina L 125 mm
⌀ drške Ds 16 mm
4-kutna drška □ 12 mm
⌀ osnovne rupe 19 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 62,88 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 137350 G1/2
EAN / GTIN 4045197079879

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
15
Čelik < 900 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Vaporizirana površina protiv navarivanja materijala na reznu oštricu.
HSS-E

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (za spojeve ne brtve u navoju).
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
    G Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu