{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | M12 | |
| Prevlaka | AlTiX | |
| Vrsta navoja | EG-M | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS E PM | |
| Standard | DIN 40435 | |
| Razred tolerancije | 6HX mod. | |
| Oblik rezanja | B | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D za osnovne rupe | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Nagib navoja | 1,75 mm | |
| Ukupna duljina L | 110 mm | |
| ⌀ drške Ds | 11 mm | |
| 4-kutna drška □ | 9 mm | |
| ⌀ osnovne rupe | 12,5 mm | |
| ⌀ navoja | 12 mm | |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
| Broj steznih utora | 4 | |
| Prsten u boji | zeleno | |
| Broj oštrica Z | 4 | |
| Dubina navoja | 36 mm | |
| Serija | Master Tap | |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
| Broj artikla | 133560 EG-M12 | |
| EAN / GTIN | 4062406208325 | |
| Broj proizvođača | 133560 EG-M12 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |