Maschio a macchina GARANT Master Tap per inserti filettati in filo HSS-E-PM EG-M12

Codice art.: 133560 EG-M12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: EG-M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 40435
  • Classe di tolleranza: 6HX mod.
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M12
Rivestimento AlTiX
Tipo di filettatura EG-M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 40435
Classe di tolleranza 6HX mod.
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,75 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 11 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
⌀ Preforo 12,5 mm
⌀ Filettatura 12 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 36 mm
Serie Master Tap
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 133560 EG-M12
EAN / GTIN 4062406208325

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
30
Alluminio (a truciolo corto)
N
35
Alluminio > 10% Si
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare secondo DIN 40435 (simile a DIN 371 / DIN 376).
Maschio a filettare universale GARANT Master Tap progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
  • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
  • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.

Uso:

Per la produzione della sede filettata EG in base alla filettatura metrica ISO DIN 8140 per inserti filettati in filo STI (Screw Threat Insert).

Nota:

Attenersi al ⌀ del preforo (vedi tabella)!

Download & documenti

Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    EG-M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello