• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Bit za navojno svrdlo, vaporiziran, M: M4

Artikl br.: 130990 M4

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: ANSI B 1.20.1
  • Norma navoja: DIN 13
  • Razred tolerancije: ISO 2 6H

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka vaporiziran
za navoj M4
Vrsta navoja M
Rezni materijal HSS
Standard ANSI B 1.20.1
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Oblik rezanja B
Primjena kod vrste bušenja do 1,5×D za osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Vrsta alata s navojem Ručno navojno svrdlo
Nagib navoja 0,7 mm
Ukupna duljina L 34 mm
⌀ osnovne rupe 3,3 mm
Vrsta proizvoda Bit ureznik

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 130990 M4
EAN / GTIN 4062406281236
Broj proizvođača 130990 M4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ulje
 

Opis

Izvedba:

Sa šesterokutnom drškom od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Upotreba:

Idealan za popravke i montažne radove.