{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Recubrimiento | vaporizado | |
| Para rosca | M4 | |
| Tipo de rosca | M | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Norma rosca | DIN 13 | |
| Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Forma del corte previo | B | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero pasante | |
| Sentido del corte | derecha | |
| Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
| Paso de rosca | 0,7 mm | |
| Longitud total L | 34 mm | |
| ⌀ de agujero para roscar | 3,3 mm | |
| Tipo de producto | Punta de macho para roscar |
| Número de artículo | 130990 M4 | |
| EAN / GTIN | 4062406281236 | |
| Número del fabricante | 130990 M4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |