{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | esecuzione vaporizzata | |
Per filettatura | M4 | |
Tipo di filettatura | M | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | ANSI B 1.20.1 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Forma dell’imbocco | B | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Passo della filettatura | 0,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | |
⌀ Preforo | 3,3 mm | |
Tipo di prodotto | Bit per maschi a filettare |
Codice articolo | 130990 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406281236 |