VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 5,2mm

Artikl br.: 122602 5,2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 L
  • izvedba: 6×D
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 5,2 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 L
izvedba 6×D
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 36,2 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 44 mm
Ukupna duljina L 82 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka 0,45 mm/okr
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 122602 5,2
EAN / GTIN 4045197752581
Broj proizvođača 122602 5,2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
360
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
350
PMMA akril
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

DLC prevlaka sp2najnovije generacije s minimalnim koeficijentom trenja zaslužna je za izrazito učinkovito odvođenje odvojenih čestica. Za visokoučinkovitu obradu aluminijskih materijala. Visoka ravnost i cilindričnost rupe i okruglost rupe zahvaljujući 6 vodećih faza.
Veličina 1 - 1,5 s 4 vodeće faze.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Izvedba HB: naručuje se s br. 122603.
Izvedba HE: naručuje se s br. 122602 + 129100HE.