GARANT Master Steel VHM HPC svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,7mm

Artikl br.: 122471 8,7
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
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • izvedba: 4×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 8,7 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 K
izvedba 4×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 34 mm
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 47 mm
Ukupna duljina L 89 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,28 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 122471 8,7
EAN / GTIN 4069515005548
Broj proizvođača 122471 8,7
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
115
Čelik < 750 N/mm²
P
105
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
75
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Robustan dizajn bušilice i optimizirano posebno oštrenje za najbolje moguće oblikovanje odvojenih čestica i sigurno lomljenje odvojenih čestica s povećanim vrijednostima ulaganja u isto vrijeme . Napredna mikrogeometrija, konveksni rezni oblik i brušenje konusne jakne za dodatnu stabilnost glavnog reznog ruba. Optimizirana geometrija utora za stezanje i patentirana krajnja geometrija za uklanjanje odvojenih čestica i sigurnog procesa u čeličnim materijalima i odljevcima. Najnovija generacija visokoučinkovite prevlake.

Napomena:

Duljina utora za pritezanje LC = L2 + 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve