Spiralno svrdlo s reznom oštricom od tvrdog metala 3 mm

Artikl br.: 121150 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
421 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM K20
  • Standard: DIN 8037
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Broj oštrica Z: 2
  • Kut vrha: 118

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HM K20
Standard DIN 8037
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 118 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 15,5 mm
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 20 mm
Ukupna duljina L 50 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,07 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 121150 3
EAN / GTIN 4045197471123

Tablica aplikacija

Aluminij > 10% Si
N
140
Čelik < 500 N/mm²
P
70
Čelik < 750 N/mm²
P
70
Čelik < 900 N/mm²
P
60
Čelik < 1100 N/mm²
P
40
Čelik < 1400 N/mm²
P
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Opremljen reznom oštricom od tvrdog metala, brušeno.
Drška s klinom za prihvat u steznim čahurama.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu