Soft Foam zavoj 51011011

Artikl br.: 098589 51011011
(3,71 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina zavoja za rane 2 m
širina 60 mm
Vrsta proizvoda Flaster za rane

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098589 51011011
EAN / GTIN 7310610017392
Broj proizvođača 51011011

Opis

Izvedba:

Elastični Soft Foam zavoj za povezivanje manjih rana ili posjekotina. Dobra pokretljivost i savršen dosjed i u vlažnim područjima. Materijal je samoljepljivi i stoga se ne lijepi na kožu i kosu. Ne sadrži lateks. Ne oštećuje kožu.
Prikladan za korištenje u neposrednom dodiru s hranom.
6 cm × 2 m
Prikladno za stanicu prve pomoći br. 098581.

Sadržaj:

1 valjak.