Udobne zaštitne naočale CLEAR

Artikl br.: 096200 CLEAR
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14.652 dijelovi na zalihi
  • Prevlaka stakla: bez zamagljivanja; otporno na ogrebotine
  • UV-zaštita: standard
  • Karakteristika okvira: ergonomski okvir; Podesiva duljina stremena; Podesivi nagib stremena
  • Materijal stakla naočala: polikarbonat

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Okvirna oznaka HO EN166 FT CE
Oznaka stakla 2C-1,2 HO 1FTKN
Prevlaka stakla bez zamagljivanja; otporno na ogrebotine
UV-zaštita standard
Karakteristika okvira ergonomski okvir; Podesiva duljina stremena; Podesivi nagib stremena
Materijal stakla naočala polikarbonat
Vrsta proizvoda zaštitne naočale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 096200 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400750

Opis

Izvedba:

Zaštitne naočale modernog dizajna pružaju pouzdanu zaštitu od prašine, prljavštine i drugih opasnih stranih tijela zahvaljujući velikim staklima. Zbog dobro promišljenog i tankog dizajna, naočale se također mogu vrlo dobro kombinirati s drugom OZO (npr. maska za zaštitu dišnih puteva, štitnici za uši). Prevlaka pruža nositelju trajnu zaštitu od zamagljivanja i otporna je na ogrebotine (KN certifikacija). Ručke su podesive i po dužini i po nagibu i stoga se mogu pojedinačno prilagoditi bilo kojem obliku glave. Uz to, mekane komponente na kraju ručki i u području nosa osiguravaju udobno nošenje bez pritiska i veću udobnost - čak i tijekom dugih radova.

Standard:

EN 166; EN 170

Opseg isporuke:

Zaštitne naočale isporučuju se s futrolom za naočale br. 096937.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema